€ 254,25/ stukexcl. btw
€ 307,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 514 |
Constructie huis | A (Brug type) |
Materiaal huis | PVC-U |
Materiaal membraan | EPDM |
Aansluiting | Kunststof lijmmof |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 50 mm |
Nom. binnendiameter | DN40 |
Druktrap artikel | PN10 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 222 mm |
Handbediening | Handwiel |
Materiaal kopstuk | PPG |
Materiaal bediening | PP |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 0 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 60 °C |