Eriks
GF

GF Membraanafsluiter Serie: 514 PVC-U EPDM PN10 Kunststof lijmmof 40mm DN32

  • ERIKS:12087661
Image 1
Opslaan in lijst

€ 383,40/ stukexcl. btw

€ 463,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
514
Constructie huis
A (Brug type)
Materiaal huis
PVC-U
Materiaal membraan
EPDM
Aansluiting
Kunststof lijmmof
Uitwendige buisdiameter aansluiting
40 mm
Nom. binnendiameter
DN32
Druktrap artikel
PN10
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
192 mm
Handbediening
Handwiel
Materiaal kopstuk
PPG
Materiaal bediening
PP
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C