Eriks
GF

GF Membraanafsluiter Serie: 514 PP PTFE PN10 Kunststoflasmof 63mm DN50

  • ERIKS:12112333
Image 1
Opslaan in lijst

€ 715,50/ stukexcl. btw

€ 865,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
514
Constructie huis
A (Brug type)
Materiaal huis
PP
Materiaal membraan
PTFE
Aansluiting
Kunststoflasmof
Uitwendige buisdiameter aansluiting
63 mm
Nom. binnendiameter
DN50
Druktrap artikel
PN10
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
266 mm
Handbediening
Handwiel
Materiaal kopstuk
PPG
Materiaal bediening
PP
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C