Eriks
GF

GF Membraanafsluiter Serie: 514 PP PTFE/EPDM PN10 Kunststoflasmof 20mm DN15

  • ERIKS:12112328
Image 1
Opslaan in lijst

€ 256,95/ stukexcl. btw

€ 310,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
514
Constructie huis
A (Brug type)
Materiaal huis
PP
Materiaal membraan
PTFE/EPDM
Aansluiting
Kunststoflasmof
Uitwendige buisdiameter aansluiting
20 mm
Nom. binnendiameter
DN15
Druktrap artikel
PN10
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
128 mm
Handbediening
Handwiel
Materiaal kopstuk
PPG
Materiaal bediening
PP
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C