Eriks
GF

GF Membraanafsluiter Serie: 317 PVC-U EPDM PN10 Flens 75mm DN65

  • ERIKS:10053077
Image 1
PVC-overschuifflenzen (DN 15-65) of vaste flenzen (DN80-150), membraankwaliteit EPDM, FPM, CSM, NBR of PTFE met EPDM-steunmembraan. Drukklasse PN10, Ø160 (DN150) PN7. Aansluitmaten volgens ISO/DIN 2501 PN10.
Opslaan in lijst

€ 749,25/ stukexcl. btw

€ 906,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
317
Constructie huis
A (Brug type)
Materiaal huis
PVC-U
Materiaal membraan
EPDM
Aansluiting
Flens
Uitwendige buisdiameter aansluiting
75 mm
Nom. binnendiameter
DN65
Druktrap artikel
PN10
Inbouwlengte
290 mm
Handbediening
Handwiel
Met standaanwijzer
Ja