€ 1.600,20/ stukexcl. btw
€ 1.936,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 317 |
Constructie huis | A (Brug type) |
Materiaal huis | PVC-U |
Materiaal membraan | EPDM |
Aansluiting | Flens |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 110 mm |
Nom. binnendiameter | DN100 |
Druktrap artikel | PN10 |
Inbouwlengte | 350 mm |
Handbediening | Handwiel |
Met standaanwijzer | Ja |