Eriks
GF

GF Membraanafsluiter Serie: 317 PP PTFE/EPDM PN10 Vaste Flens 110mm DN100

  • ERIKS:11049505
Image 1
Membraanafsluiter type 317, PP-H met PP vaste flens, metrisch
  • Vanwege het compacte ontwerp en de afmetingen tot DN150 is het membraanventiel type 317 universeel toepasbaar.De optie voor een vergrendelbaar handwiel biedt bovendien een belangrijke en zinvolle functie voor alle operationele gebieden van de membraanafsluiters. Voor geautomatiseerde installaties zijn de afsluiters ook leverbaar met pneumatische DIASTAR aandrijving.
  • uitvoering:
  • DN15-65 met overschuifflenzen
  • materiaal: PP-H
  • gecombineerd dichtvlak: vlak/gegroefd.
  • inbouwlengte volgens EN 558-1
  • met PP vaste flens DN80-150.
  • aansluitmaten volgens ISO 7005 PN10 / EN 1092 PN10 / DIN 2501 PN10
  • DN80-150 met vaste flenzen
    Optioneel
  • vergrendelbaar handwiel
  • Afdichting: PTFE met EPDM steunmembraan.
Opslaan in lijst

€ 2.050,20/ stukexcl. btw

€ 2.480,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
317
Constructie huis
A (Brug type)
Materiaal huis
PP
Materiaal membraan
PTFE/EPDM
Aansluiting
Vaste Flens
Uitwendige buisdiameter aansluiting
110 mm
Nom. binnendiameter
DN100
Druktrap artikel
PN10
Inbouwlengte
350 mm