€ 1.103,40/ stukexcl. btw
€ 1.335,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 317 |
Constructie huis | A (Brug type) |
Materiaal huis | PP |
Materiaal membraan | PTFE/EPDM |
Aansluiting | Overschuifflens |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 75 mm |
Nom. binnendiameter | DN65 |
Druktrap artikel | PN10 |
Inbouwlengte | 290 mm |
Handbediening | Handwiel |
Met standaanwijzer | Ja |