Eriks
GF

GF Manometermof PVC-U 721.916.204 PN16 12x1/4"

  • ERIKS:10047043
Image 1
PVC-overgangsmof, met lijmmof ISO/DIN en PVC-binnendraad G, voor aansluiting van metalen en kunststof draad, versterkingsring RVS A2. Drukklasse PN16.
Opslaan in lijst

€ 9,04/ stukexcl. btw

€ 10,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
916
Vorm
Schroefbus
Materiaal
PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting
12 mm
Nom. binnendiameter 2
1/4"
Aansluiting
Lijmmof
Aansluiting 2
Binnendraad (BSPT)
Druktrap artikel
PN16
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C