Eriks
GF

GF Lijmflens Serie: 740 PVC-U Zwart Norm: EN 1092-1/02 Groeven PN16 DN65 Lijmmof 75mm

  • ERIKS:11407112
Image 1
Opslaan in lijst

€ 42,88/ stukexcl. btw

€ 51,88incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
740
Norm
EN 1092-1/02
Flenssoort
Flens gegroefd met lijmmof
Druktrap flens
PN16
Afwerking flens
Groeven
Materiaal
PVC-U
Nom. binnendiameter
DN65
Uitwendige buisdiameter aansluiting
75 mm
Aansluiting
Lijmmof
Steekcirkel
142 mm
Aantal boutgaten
4
Diameter boutgat
19 mm
Dikte flens
21 mm
Kleur
Zwart