€ 34,80/ stukexcl. btw
€ 42,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 740 |
Norm | EN 1092-1/02 |
Flenssoort | Flens gegroefd met lijmmof |
Druktrap flens | PN16 |
Afwerking flens | Groeven |
Materiaal | PVC-U |
Nom. binnendiameter | DN50 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 63 mm |
Aansluiting | Lijmmof |
Steekcirkel | 125 mm |
Aantal boutgaten | 4 |
Diameter boutgat | 18 mm |
Dikte flens | 20 mm |
Kleur | Zwart |