Eriks
GF

GF Lijmflens Serie: 740 PVC-U Zwart Norm: EN 1092-1/02 Groeven PN16 DN40 Lijmmof 50mm

  • ERIKS:11090335
Image 1
Opslaan in lijst

€ 29,12/ stukexcl. btw

€ 35,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
740
Norm
EN 1092-1/02
Flenssoort
Flens gegroefd met lijmmof
Druktrap flens
PN16
Afwerking flens
Groeven
Materiaal
PVC-U
Nom. binnendiameter
DN40
Uitwendige buisdiameter aansluiting
50 mm
Aansluiting
Lijmmof
Steekcirkel
110 mm
Aantal boutgaten
4
Diameter boutgat
18 mm
Dikte flens
17 mm
Kleur
Zwart