€ 20,32/ stukexcl. btw
€ 24,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 740 |
Norm | EN 1092-1/02 |
Flenssoort | Flens gegroefd met lijmmof |
Druktrap flens | PN16 |
Afwerking flens | Groeven |
Materiaal | PVC-U |
Nom. binnendiameter | DN25 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 32 mm |
Aansluiting | Lijmmof |
Steekcirkel | 85 mm |
Aantal boutgaten | 4 |
Diameter boutgat | 14 mm |
Dikte flens | 14 mm |
Kleur | Zwart |