Eriks
GF

GF Lijmflens Serie: 740 PVC-U Zwart Norm: EN 1092-1/02 Groeven PN16 DN125 Lijmmof 140mm

  • ERIKS:11609653
Image 1
Opslaan in lijst

€ 84,40/ stukexcl. btw

€ 102,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
740
Norm
EN 1092-1/02
Flenssoort
Flens gegroefd met lijmmof
Druktrap flens
PN16
Afwerking flens
Groeven
Materiaal
PVC-U
Nom. binnendiameter
DN125
Uitwendige buisdiameter aansluiting
140 mm
Aansluiting
Lijmmof
Steekcirkel
215 mm
Aantal boutgaten
8
Diameter boutgat
23 mm
Dikte flens
28 mm
Kleur
Zwart