€ 47,44/ stukexcl. btw
€ 57,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 740 |
Norm | EN 1092-1/02 |
Flenssoort | Flens gegroefd met lijmmof |
Druktrap flens | PN10 |
Afwerking flens | Groeven |
Materiaal | PVC-U |
Nom. binnendiameter | DN80 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 90 mm |
Aansluiting | Lijmmof |
Steekcirkel | 156 mm |
Aantal boutgaten | 8 |
Diameter boutgat | 19 mm |
Dikte flens | 22 mm |
Kleur | Zwart |