€ 95,60/ stukexcl. btw
€ 115,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 740 |
Norm | EN 1092-1/02 |
Flenssoort | Flens gegroefd met lijmmof |
Druktrap flens | PN10 |
Afwerking flens | Groeven |
Materiaal | PVC-U |
Nom. binnendiameter | DN150 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 160 mm |
Aansluiting | Lijmmof |
Steekcirkel | 240 mm |
Aantal boutgaten | 8 |
Diameter boutgat | 23 mm |
Dikte flens | 30 mm |
Kleur | Zwart |