Eriks
GF

GF Laboratorium slangpilaar PVC-U 721.960.306 20x10,5/22

  • ERIKS:10045344
Image 1
PVC-lijmeind ISO/DIN met conische slangpilaar. Drukklasse PN16.
Opslaan in lijst

€ 3,14/ stukexcl. btw

€ 3,80incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
960
Vorm
Slangpilaar
Materiaal
PVC-U
Binnendiameter aansluiting
10.5 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting
20 mm
Binnendiameter aansluiting 2
22 mm
Aansluiting
Lijmeind
Aansluiting 2
Slangpilaar
Druktrap artikel
PN16
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C