Eriks
GF

GF Kruisstuk Serie: 300 PVC-U Lijmmof 25mm

  • ERIKS:10046527
Image 1
PVC-lijmmoffen ISO/DIN. Drukklasse PN16, vanaf Ø75 PN10.
Opslaan in lijst

€ 11,52/ stukexcl. btw

€ 13,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
300
Vorm
Kruisstuk
Materiaal
PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting
25 mm
Aansluiting
Lijmmof
Druktrap artikel
PN16
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C