Eriks
GF

GF Kraagbus vlak Serie: 800 PVDF PN16 Kunststoflasmof 32mm

  • ERIKS:11309412
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,41/ stukexcl. btw

€ 16,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
800
Vorm
Kraagbus
Materiaal
PVDF
Uitwendige buisdiameter aansluiting
32 mm
Aansluiting
Kunststoflasmof
Druktrap artikel
PN16
Afdichtingsvlak
Vlak
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
140 °C