Eriks
GF

GF Kraagbus vlak Serie: 800 PVC-U PN16 Lijmmof 20mm

  • ERIKS:10043448
Image 1
PVC-lijmmof ISO/DIN, kraagvlak vlak, te combineren met vlakke pakking en overschuifflens. Drukklasse PN16.
Opslaan in lijst

€ 2,14/ stukexcl. btw

€ 2,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
800
Vorm
Kraagbus
Materiaal
PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting
20 mm
Aansluiting
Lijmmof
Druktrap artikel
PN16
Afdichtingsvlak
Vlak
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C