Eriks
GF

GF Kraagbus Serie: 800 PE-100 SDR 11 Kunststoflaseind lang 225mm

  • ERIKS:11711339
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 65,04/ stukexcl. btw

€ 78,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
800
Vorm
Voorlaskraag
Materiaal
PE-100
Uitwendige buisdiameter aansluiting
225 mm
Aansluiting
Kunststoflaseind lang
Druktrap artikel
SDR 11
Geschikt voor elektrolasmof
Ja
Afdichtingsvlak
Pakkingsgroeven
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
45 °C