€ 15,92/ stukexcl. btw
€ 19,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 790 |
Vorm | Kraagbus |
Materiaal | PE-100 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 75 mm |
Aansluiting | Kunststoflasmof |
Druktrap artikel | PN10 |
Afdichtingsvlak | Pakkingsgroeven |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 45 °C |