Eriks
GF

GF Kraagbus Serie: 790 PE-100 PN10 Kunststoflasmof 25mm

  • ERIKS:11160504
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,36/ stukexcl. btw

€ 5,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
790
Vorm
Kraagbus
Materiaal
PE-100
Uitwendige buisdiameter aansluiting
25 mm
Aansluiting
Kunststoflasmof
Druktrap artikel
PN10
Afdichtingsvlak
Pakkingsgroeven
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
45 °C