€ 82,40/ stukexcl. btw
€ 99,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 810 |
Vorm | Kraagbus |
Materiaal | PVC-U |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 160 mm |
Aansluiting | Lijmmof |
Druktrap artikel | PN16 |
Afdichtingsvlak | O-ringgroef |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 0 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 60 °C |