Eriks
GF

GF Kraagbus gegroefd Serie: 810 PVC-U PN16 Lijmmof 140mm

  • ERIKS:10043419
Image 1
PVC-lijmmof ISO/DIN, kraagvlak O-ringgroef, te combineren met O-ring, contra-kraagbus vlak en overschuifflens. Drukklasse PN16, Ø200 t/m 280 PN10, Ø315 PN6.
Opslaan in lijst

€ 77,68/ stukexcl. btw

€ 93,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
810
Vorm
Kraagbus
Materiaal
PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting
140 mm
Aansluiting
Lijmmof
Druktrap artikel
PN16
Afdichtingsvlak
O-ringgroef
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C