Eriks
GF

GF Kraagbus gegroefd Serie: 790 PVDF PN16 Kunststoflasmof 40mm

  • ERIKS:11175628
Image 1
Moflas

Kleur:
Melkkleur
Opslaan in lijst

€ 23,49/ stukexcl. btw

€ 28,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
790
Vorm
Kraagbus
Materiaal
PVDF
Uitwendige buisdiameter aansluiting
40 mm
Aansluiting
Kunststoflasmof
Druktrap artikel
PN16
Gerild
Ja
Afdichtingsvlak
Pakkingsgroeven
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
140 °C
Lengte
25 mm