Eriks
GF

GF Kraagbus gegroefd Serie: 790 PVC-U PN10 Lijmmof 280mm

  • ERIKS:10043366
Image 1
PVC-lijmmof ISO/DIN, kraagvlak gegroefd, te combineren met vlakke pakking en overschuifflens. Drukklasse PN16, ├ÿ200 t/m 280 PN10, ├ÿ315 PN6.
Opslaan in lijst

€ 353,60/ stukexcl. btw

€ 427,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
790
Vorm
Kraagbus
Materiaal
PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting
280 mm
Aansluiting
Lijmmof
Druktrap artikel
PN10
Afdichtingsvlak
Pakkingsgroeven
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C