Eriks
GF

GF Kraagbus gegroefd Serie: 790 PVC-U PN10 Lijmmof 250mm

  • ERIKS:11209609
Image 1
PVC-lijmmof ISO/DIN, kraagvlak gegroefd, te combineren met vlakke pakking en overschuifflens. Drukklasse PN16, Ø200 t/m 280 PN10, Ø315 PN6.
Opslaan in lijst

€ 249,20/ stukexcl. btw

€ 301,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
790
Vorm
Kraagbus
Materiaal
PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting
250 mm
Aansluiting
Lijmmof
Druktrap artikel
PN10
Afdichtingsvlak
Pakkingsgroeven
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C