Eriks
GF

GF Kraagbus gegroefd Serie: 790 PVC-C PN16 Kunststoflasmof 63mm

  • ERIKS:10043574
Image 1
Opslaan in lijst

€ 25,29/ stukexcl. btw

€ 30,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
790
Vorm
Kraagbus
Materiaal
PVC-C
Uitwendige buisdiameter aansluiting
63 mm
Aansluiting
Kunststoflasmof
Druktrap artikel
PN16
Afdichtingsvlak
Pakkingsgroeven
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C