€ 4,37/ stukexcl. btw
€ 5,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 790 |
Vorm | Kraagbus |
Materiaal | PVC-C |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 25 mm |
Aansluiting | Kunststoflasmof |
Druktrap artikel | PN16 |
Afdichtingsvlak | Pakkingsgroeven |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 0 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 100 °C |