Eriks
GF

GF Kraagbus gegroefd Serie: 790 PVC-C PN16 Kunststoflasmof 160mm

  • ERIKS:10077757
Image 1
Opslaan in lijst

€ 172,35/ stukexcl. btw

€ 208,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
790
Vorm
Kraagbus
Materiaal
PVC-C
Uitwendige buisdiameter aansluiting
160 mm
Aansluiting
Kunststoflasmof
Druktrap artikel
PN16
Afdichtingsvlak
Pakkingsgroeven
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C