Eriks
GF

GF Kraagbus gegroefd Serie: 790 PVC-C PN10 Kunststoflasmof 225mm

  • ERIKS:11052836
Image 1
Opslaan in lijst

€ 433,80/ stukexcl. btw

€ 524,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
790
Vorm
Kraagbus
Materiaal
PVC-C
Uitwendige buisdiameter aansluiting
225 mm
Aansluiting
Kunststoflasmof
Druktrap artikel
PN10
Afdichtingsvlak
Pakkingsgroeven
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C