€ 5,88/ stukexcl. btw
€ 7,11incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 790 |
Vorm | Kraagbus |
Materiaal | PP-H |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 40 mm |
Aansluiting | Kunststoflasmof |
Druktrap artikel | PN10 |
Gerild | Ja |
Afdichtingsvlak | Pakkingsgroeven |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 0 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 100 °C |
Lengte | 25 mm |