Eriks
GF

GF Kraagbus gegroefd Serie: 790 PP-H PN10 Kunststoflasmof 20mm

  • ERIKS:11160262
Image 1
Moflas

Aansluiting:
volgens EN ISO 15494-1. DIN 16962-12

Toe te passen overschuifflens:
PP met stalen kern DIN of ANSI boring. of PP-V
Opslaan in lijst

€ 4,72/ stukexcl. btw

€ 5,71incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
790
Vorm
Kraagbus
Materiaal
PP-H
Uitwendige buisdiameter aansluiting
20 mm
Aansluiting
Kunststoflasmof
Druktrap artikel
PN10
Gerild
Ja
Afdichtingsvlak
Pakkingsgroeven
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C
Lengte
19 mm