Eriks
GF

GF Kraagbus gegroefd Serie: 790 ABS PN10 Lijmmof 50mm

  • ERIKS:11279315
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,25/ stukexcl. btw

€ 13,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
790
Vorm
Kraagbus
Materiaal
ABS
Uitwendige buisdiameter aansluiting
50 mm
Aansluiting
Lijmmof
Druktrap artikel
PN10
Afdichtingsvlak
Pakkingsgroeven
Min. mediumtemperatuur (continu)
-40 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C