€ 3,62/ stukexcl. btw
€ 4,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 790 |
Vorm | Kraagbus |
Materiaal | ABS |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 25 mm |
Aansluiting | Lijmmof |
Druktrap artikel | PN10 |
Afdichtingsvlak | Pakkingsgroeven |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -40 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 60 °C |