Eriks
GF

GF Kraagbus gegroefd Serie: 790 ABS PN10 Lijmmof 140mm

  • ERIKS:11279321
Image 1
Opslaan in lijst

€ 108,00/ stukexcl. btw

€ 130,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
790
Vorm
Kraagbus
Materiaal
ABS
Uitwendige buisdiameter aansluiting
140 mm
Aansluiting
Lijmmof
Druktrap artikel
PN10
Afdichtingsvlak
Pakkingsgroeven
Min. mediumtemperatuur (continu)
-40 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C