Eriks
GF

GF Kraagbus gegroefd Serie: 790 ABS PN10 Lijmmof 110mm

  • ERIKS:11279320
Image 1
Opslaan in lijst

€ 45,81/ stukexcl. btw

€ 55,43incl. btw

48 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
790
Vorm
Kraagbus
Materiaal
ABS
Uitwendige buisdiameter aansluiting
110 mm
Aansluiting
Lijmmof
Druktrap artikel
PN10
Afdichtingsvlak
Pakkingsgroeven
Min. mediumtemperatuur (continu)
-40 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C