€ 442,35/ stukexcl. btw
€ 535,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 562 |
Bouwvorm | Recht |
Materiaal huis | PVDF |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 32 mm |
Aansluiting | Kunststoflasmof |
Druktrap artikel | PN16 |
Klepvorm | Bal |
Met veer | Ja |
Afdichting | FPM (FKM) |
Materiaal veer | 1.4310 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 120 °C |