Eriks
GF

GF Kogelterugslagklep Serie: 562 PVC-U/EPDM Bal Met veer Recht PN16 Kunststoflasmof 16mm

  • ERIKS:12448213
Image 1
Opslaan in lijst

€ 75,15/ stukexcl. btw

€ 90,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
562
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting
16 mm
Aansluiting
Kunststoflasmof
Druktrap artikel
PN16
Klepvorm
Bal
Met veer
Ja
Afdichting
EPDM
Materiaal veer
1.4310
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C