Eriks
GF

GF Kogelterugslagklep Serie: 562 PP-H/EPDM Bal Met veer Recht Siliconenvrij PN10 Kunststoflasmof 32mm

  • ERIKS:12583391
Image 1
Opslaan in lijst

€ 148,05/ stukexcl. btw

€ 179,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
562
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
PP-H
Uitwendige buisdiameter aansluiting
32 mm
Aansluiting
Kunststoflasmof
Druktrap artikel
PN10
Klepvorm
Bal
Met veer
Ja
Siliconenvrij
Ja
Afdichting
EPDM
Materiaal veer
1.4310
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C