€ 306,00/ stukexcl. btw
€ 370,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 562 |
Bouwvorm | Recht |
Materiaal huis | PP-H |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 63 mm |
Aansluiting | Kunststoflaseind lang |
Druktrap artikel | PN10 |
Klepvorm | Bal |
Met veer | Ja |
Afdichting | EPDM |
Materiaal veer | 1.4310 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 0 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 80 °C |