Eriks
GF

GF Kogelterugslagklep Serie: 562 PP-H/EPDM Bal Met veer Recht PN10 Flens 50mm DN40

  • ERIKS:12481546
Image 1
Opslaan in lijst

€ 256,05/ stukexcl. btw

€ 309,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
562
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
PP-H
Nom. binnendiameter
DN40
Uitwendige buisdiameter aansluiting
50 mm
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN10
Klepvorm
Bal
Met veer
Ja
Afdichting
EPDM
Materiaal veer
1.4310
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C