Eriks
GF

GF Kogelterugslagklep Serie: 561 PVDF/FPM (FKM) Bal PN16 Kunststoflasmof lang 40mm

  • ERIKS:12301771
Image 1
Kegel terugslagklep type: 561 in PVDF/FPM
  • de kegel dicht af bij een waterkolom van 2 meter / radiaal in- en uitbouwbaar
  • ook bij hoge doorstroomsnelheden vibratievrij
  • z-maat. eindaansluitingen en wartels niet uitwisselbaar met type 360 debietefficiënte kegelterugslagklep
  • dubbel geleid / Voor verticale installatie
  • zorg dat de binnendiameter niet wordt gereduceerd door een lasril (gevaar voor turbulentie)
Opslaan in lijst

€ 787,00/ stukexcl. btw

€ 952,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
561
Materiaal huis
PVDF
Uitwendige buisdiameter aansluiting
40 mm
Aansluiting
Kunststoflasmof lang
Druktrap artikel
PN16
Klepvorm
Bal
Afdichting
FPM (FKM)
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
140 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16