€ 406,50/ stukexcl. btw
€ 491,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 561 |
Materiaal huis | PVDF |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 25 mm |
Aansluiting | Kunststoflasmof |
Druktrap artikel | PN16 |
Inbouwlengte | 109 mm |
Klepvorm | Bal |
Afdichting | FPM (FKM) |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 140 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 16 |