Eriks
GF

GF Kogelterugslagklep Serie: 561 PVC-U/FPM (FKM) Bal Recht PN16 Flens 50mm DN40

  • ERIKS:12301714
Image 1
Opslaan in lijst

€ 221,40/ stukexcl. btw

€ 267,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
561
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
PVC-U
Nom. binnendiameter
DN40
Uitwendige buisdiameter aansluiting
50 mm
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN16
Klepvorm
Bal
Afdichting
FPM (FKM)
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C