€ 76,86/ stukexcl. btw
€ 93,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 561 |
Bouwvorm | Recht |
Materiaal huis | PVC-U |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 32 mm |
Aansluiting | Lijmmof |
Druktrap artikel | PN16 |
Klepvorm | Bal |
Afdichting | EPDM |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 0 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 60 °C |