Eriks
GF

GF Kogelterugslagklep Serie: 561 PVC-U/EPDM Bal Recht PN16 Flens 32mm DN25

  • ERIKS:12301710
Image 1
Opslaan in lijst

€ 123,30/ stukexcl. btw

€ 149,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
561
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
PVC-U
Nom. binnendiameter
DN25
Uitwendige buisdiameter aansluiting
32 mm
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN16
Klepvorm
Bal
Afdichting
EPDM
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C