Eriks
GF

GF Kogelterugslagklep Serie: 561 PVC-U/EPDM Bal Recht PN10 Binnendraad (BSPP) 6/4"

  • ERIKS:12301707
Image 1
Opslaan in lijst

€ 132,75/ stukexcl. btw

€ 160,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
561
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
PVC-U
Nom. binnendiameter
6/4"
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN10
Klepvorm
Bal
Afdichting
EPDM
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C