Eriks
GF

GF Kogelterugslagklep Serie: 561 PVC-C/FPM (FKM) Bal Recht PN16 Lijmmof 25mm

  • ERIKS:12301724
Image 1
Opslaan in lijst

€ 131,85/ stukexcl. btw

€ 159,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
561
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
PVC-C
Uitwendige buisdiameter aansluiting
25 mm
Aansluiting
Lijmmof
Druktrap artikel
PN16
Klepvorm
Bal
Afdichting
FPM (FKM)
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C